Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 10 x 3mm 100A @ 250V 4A Keramik Flink F DRM-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388163
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-133-743
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
schurter smd-sicherung
SMD-Sicherung, Typ=3-133-743, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=100 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=100 A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=3 mm, Länge=10 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennspannung (DC)=125 V, Nennstrom=4 A, Auslöse-Charakteristik=Flink F, Gehäusematerial=Keramik, Kabelschuhmaterial=Kupfer, vergoldet, Konformität mit Normen=UL Listed IEC, Serie=DRM-A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536109090
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 5,87*
100
€ 6,90*
ab € 5,48*
€ 6,72*
1 Tag
196
1
€ 14,99*
ab € 4,46*
€ 7,08*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,59*
€ 7,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3-133-483
ab € 14,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.