Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 3-133-743 SMD-SICHERUNG, FLINK, 4A, 250V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4204764
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-133-743
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
schurter smd-sicherung
Nennspannung V AC: 250 VAC
  • Produktpalette: DRM-A Series
  • Schaltvermögen DC-Strom: 100 A
  • Bauform - Sicherung: 10.1mm x 3mm
  • Sicherungsstrom: 4 A
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: 125 VDC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 100 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, SCHURTER, 3-133-743, 4204764, 420-4764
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    Frei Haus
    ab € 4,69*
    € 5,87*
    100
    € 6,90*
    ab € 5,48*
    € 6,72*
    Lager 139
    196
    1
    € 14,99*
    ab € 4,46*
    € 7,08*
    1
    € 5,95*
    ab € 4,59*
    € 7,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,08*
    € 8,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    3-133-483
    ab € 14,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.