Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, 3 ... 6.5mm, PG7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388265
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062281
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
wiska kabelverschraubung ip68 messi...
Kabelverschraubung, Typ=10062281, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=-999, Klemmdurchmesser max.=6.5 mm, Klemmdurchmesser min.=3 mm, Material Kabelverschraubung=Messing, vernickelt, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Gewindegrösse=PG7, IP-Schutzart=IP68 IP69, Konformität mit Normen=-999, Serien=MSKV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
7419809099
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,6951*
€ 2,1951*
50
€ 5,46*
ab € 1,6982*
€ 2,1982*
50
Frei Haus
ab € 1,7672*
€ 2,2872*
50
Frei Haus
ab € 2,1624*
€ 2,7698*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,13*
€ 3,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.