Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10062281 Kabelverschraubung schlagfest, mit Zugentlastung, mit Dichtung PG7 Messing (vern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W448782
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062281
EAN/GTIN:
     4007685622813
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
wiska kabelverschraubung ip68 messi...
Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Optimale Abdichtung und Zugentlastung mit großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10062281
Typ:
MSKV 7
Temperaturbereich:
-25 - +80 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Messing (vernickelt)
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung + mit Dichtung
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
6.5 mm
Klemm-Ø (min.):
3 mm
Gewinde-Länge:
5 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
14 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
PG7
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg7, kabelverschraubungen messing, Wiska, MSKV 7
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,6951*
€ 2,1951*
50
€ 5,46*
ab € 1,6982*
€ 2,1982*
50
Frei Haus
ab € 1,7672*
€ 2,2872*
Lager 615
50
Frei Haus
ab € 2,1624*
€ 2,7698*
1
€ 5,95*
ab € 2,13*
€ 3,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,7698*
€ 3,29606
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6098*
€ 3,10566
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,5784*
€ 3,0683
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,5564*
€ 3,04212
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 2,5024*
€ 2,97786
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,1624*
€ 2,57326
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 138,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.