Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-Verschraubung MSKV 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     3517B-85926936
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062281
EAN/GTIN:
     4007685025812
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
wiska kabelverschraubung ip68 messi...

Ms-Verschraubung MSKV 7

Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung mit grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Gewindesteigung:
1,27 mm
Gewindelänge:
5 mm
Schlüsselweite:
14 mm
Sechskant Eckmaß:
16 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3..6,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,6951*
€ 2,1951*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 1,6982*
€ 2,1982*
50
Frei Haus
ab € 1,7672*
€ 2,2872*
50
Frei Haus
ab € 2,1624*
€ 2,7698*
1
€ 5,95*
ab € 2,13*
€ 3,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1982*
€ 2,61586
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0782*
€ 2,47306
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6982*
€ 2,02086
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 109,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.