| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30388287 Herst.-Nr.: 3-135-364 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Berührungsloser Drucktaster, vandalismussicher, Typ=3-135-364, Betätigungskraft=-888, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22 mm, Länge=16.5 mm, Spannungsversorgung Beleuchtung=28 V, Anschlussart=Kabelführung, Art der Beleuchtung=LED, Art des Betätigers=Drucktaster, Farbe Beleuchtung=Multicolor, Farbe des Schalters=Edelstahl, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Edelstahl, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IK06 IP67, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=42 VAC 60 VDC, Kontaktstrom=100 mA, Serien=TTS |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 43,91* | € 60,59* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,26* | € 85,95* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 52,22* | € 112,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|