Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetischer Schutzschalter, Kippschalter, 1-polig 20A 125V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389460
Hersteller:
     Airpax
Herst.-Nr.:
     R11-2-20.0A-B06CV-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Schutzschalter
Magnetischer Schutzschalter, Kippschalter, 1-polig, Typ=R11-2-20.0A-B06CV-V, Breite=20 mm, Höhe=40 mm, Isolationswiderstand min.=100 MΩ, Länge=47 mm, Nennspannung=125 V, Nennstrom=20 A, Umgebungstemperatur max.=85 °C, Umgebungstemperatur min.=-40 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
27 g
Tiefe:
56 mm
Bruttogewicht:
27 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter 1 pol, schutzschalter, airpax schutzschalter, Magnetischer Schutzschalter, Kippschalter, 1-polig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 11,136*
€ 14,522*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 10,44*
€ 17,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.