Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 1 ... 3mm, Schwarz, 10m


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391136
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7004532
EAN/GTIN:
     5056112068341
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3mm 10m schwarz
schrumpfschlauch 3 mm
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, Typ=7004532, Ausdehnung max.=200 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=1 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=3 mm, Länge=10 m, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=0.6 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Schwarz, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=3:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
87 g
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
87 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 1,164*
€ 1,814*
10
€ 8,95*
ab € 1,38*
€ 2,11*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 1,814*
€ 2,15866
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,794*
€ 2,13486
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,684*
€ 2,00396
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,624*
€ 1,93256
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 1,542*
€ 1,83498
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,482*
€ 1,76358
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,434*
€ 1,70646
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,164*
€ 1,38516
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 1,164* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 18,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,81*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,12*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,83*
Zubehör
RS Pro
233477
ab € 7,24*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.