Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktblock, tastend, 2 Öffner, 1.5A, 240V, RAFIX 16, Schnellverbindungsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30393568
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1201220230000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Kontaktblock, tastend, Typ=1201220230000, Schaltspannung – AC=240 V, Schaltspannung – DC=250 V, Schaltstrom=1.5 A, Anschlussart=Schnellverbindungsklemme, Geeignet für=RAFIX 16, Kontaktkonfiguration=2 Öffner
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
9 g
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,31*
€ 7,97*
€ 5,00*
ab € 5,55*
€ 7,98*
€ 6,90*
ab € 6,00*
€ 8,64*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,8874*
€ 8,6827*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,82*
€ 16,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.