Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsband M8 36.19mm² Verzinntes Kupfer 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395188
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     489153
EAN/GTIN:
     5056111903490
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdungskabel
Erdungslitze
Erdungsband M8, Typ=489153, Länge=500 mm, Querschnitt=36.19 mm², Querschnitt AWG=2 AWG, Bandfarbe=Metallisch, Bandmaterial=Verzinntes Kupfer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
188 g
Tiefe:
520 mm
Bruttogewicht:
188 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
7413000090
Weitere Suchbegriffe: Erdungsband, Kupferrundseil, Masseband, Massekabel, erdungsband, Erdungsband M8
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 21,03*
€ 29,66*
€ 8,95*
ab € 23,92*
€ 34,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,79*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.