Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 6mm² Kupfer, weichgeglüht Rot 25m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395217
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5167934
EAN/GTIN:
     5056112027133
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=5167934, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Nennspannung max.=1 kV, Nennspannung mind.=600 V, Originalverpackung=25 m, Querschnitt=6 mm², Querschnitt AWG=9 AWG, Farbe Ummantelung=Rot, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, weichgeglüht, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=-999
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze rot, litze, litze h07v-k 1x6
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 8,95*
ab € 30,07*
€ 42,20*
Lager 115
4
pro Rolle
Frei Haus
ab € 53,47*
€ 77,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 77,23*
€ 91,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 75,40*
€ 89,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 67,79*
€ 80,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 62,46*
€ 74,33
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 61,33*
€ 72,98
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 53,47*
€ 63,63
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 2,1388* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
Zubehör
RS Pro
233493
ab € 20,01*
Zubehör
SES-Sterling
02010004010
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.