Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zutrittskontrollset für den Aussenbereich mit Tastatur und Magnetschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395374
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7418221
EAN/GTIN:
     5056070938175
Suchbegriffe:
Zutrittskontrollset für den Aussenb...
Zutrittskontrollset für den Aussenbereich mit Tastatur und Magnetschloss, Typ=7418221
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
200 mm
Nettogewicht:
5100 g
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
5100 g
Breite:
255 mm
MERCATEO_WA_NR:
8301409000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 328,20*
€ 404,31*
Lager 115
Frei Haus
ab € 338,16*
€ 404,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,31*
€ 481,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,37*
€ 474,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,14*
€ 441,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,81*
€ 428,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,16*
€ 402,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7748162
ab € 144,80*
Zubehör
RS Pro
7418271
ab € 35,13*
Zubehör
RS Pro
7418281
ab € 26,27*
Zubehör
RS Pro
7748232
ab € 146,35*
Zubehör
RS Pro
7748172
ab € 21,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.