Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsetikett, Rechteckig, Schwarz auf weiss, Prüfzeichen, 140Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395389
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7588005
EAN/GTIN:
     5056070938687
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Sicherheits-Etiketten
Sicherheitsetikett
Sicherheitsetikett, Typ=7588005, Breite=15 mm, Etikettenanzahl=140 Stück, Länge=38 mm, Etikettenart=Prüfzeichen, Etikettenfarbe=Schwarz auf weiss, Form=Rechteckig, Sprache=Englisch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
35 g
Tiefe:
315 mm
Bruttogewicht:
35 g
Breite:
76 mm
MERCATEO_WA_NR:
5807909000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,62*
€ 15,40*
€ 8,95*
ab € 11,34*
€ 17,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,40*
€ 18,33
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,10*
€ 17,97
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,12*
€ 16,80
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,98*
€ 15,45
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,18*
€ 14,49
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,62*
€ 11,45
pro Beutel
1 Beutel enthält 140 Stück (ab € 0,06872* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.