Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endoskopsatz, 880 mm, 8 mm, 640 x 480, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395507
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8478956
EAN/GTIN:
     5056070921504
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
akku inspektionskamera
Endoskopsatz, 880 mm, 8 mm, Typ=8478956, Biegeradius max.=45 mm, Lichtquelle=LED, Schutzart=IP67, Displayauflösung=960 x 240, Kameraauflösung=640 x 480, Sichtfeld=54°
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
1005 g
Tiefe:
330 mm
Bruttogewicht:
1005 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
9013808000
Weitere Suchbegriffe: Endoskopsatz, 880 mm, 8 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 67,21*
€ 88,36*
Lager 115
Frei Haus
ab € 146,12*
€ 179,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,60*
€ 213,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,82*
€ 211,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,85*
€ 204,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,76*
€ 196,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,12*
€ 173,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8478959
ab € 197,07*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.