Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldbusmodul 6AI 2DI 16DO 4AO 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395562
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9176377
EAN/GTIN:
     5056112273264
Suchbegriffe:
Feldbusmodul
Feldbusmodul, Typ=9176377, Analoge Ausgänge=4, Analoge Eingänge=6, Anzahl Hochgeschwindigkeitszähler=-888, Anzahl der Impulsausgänge=-888, Anzahl der Relaisausgänge=16, Anzahl der SSR-Ausgänge=-888, Anzahl der Transistorausgänge=-888, Anzahl digitaler Eingänge, analog nutzbar=-888, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Digitale Eingänge=2, Laststrom=8 A, Analogausgangstyp=0 bis 10 V, Analogeingangstyp=0 bis 10 V, Anschlussart=Schraubklemme, Art der Kommunikationsschnittstelle=MODBUS, Digitalausgangstyp=Relais, Echtzeituhr=Ja, Eingang/Ausgang max.=48 E/A-Punkte, Montageart=DIN-Schienenmontage, Programmkapazität=-999, Schutzart=IP20 IP40, Verwendete Programmiersprache=Kontaktplan, Konformität mit Normen=CE IEC 60068 IEC61000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
90 mm
Nettogewicht:
268 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
268 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8537109899
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 96,57*
€ 130,28*
Frei Haus
ab € 113,29*
€ 144,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9176389
ab € 67,98*
Zubehör
RS Pro
9176399
ab € 17,26*
Zubehör
RS Pro
9176392
ab € 56,57*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 24,56*
Zubehör
RS Pro
9176395
ab € 20,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.