Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiederverwendbare Kabelbinder 5m x 10mm Stoff Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30397302
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60253
EAN/GTIN:
     5030610602535
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Wiederverwendbare Kabelbinder, Typ=VEL-EC60253, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=10 mm, Länge=5 m, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Kabelbindermaterial=Stoff, Wiederlösbar=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
132 mm
Nettogewicht:
33 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
33 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 4,33*
1 Tag
68
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,35*
€ 4,79*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,52*
€ 5,19*
3 Tage
68
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 8,05*
Lager 115
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,47*
€ 10,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,84*
€ 12,90
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 10,01*
€ 11,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,59*
€ 11,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,18*
€ 9,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,69*
€ 9,15
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,31*
€ 8,70
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 6,47*
€ 7,70
pro Paket
1 Paket enthält 5 Meter (ab € 1,294* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
164236700
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.