Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO Brand Klettband ONE-WRAP VEL-EC60253 10mm x 5m schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-164237490
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60253
EAN/GTIN:
     5030610602535
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Die nützliche Lösung zum Verkürzen, Bündeln oder einfach zum Sichern einer Vielzahl von Gegenständen. Die auf die gewünschte Länge zuschneidbare Rolle ist in Innen- und Außenbereichen einsetzbar. Der Schlitz am Ende des Binders sorgt dafür, dass dieser sich nicht vom Kabel löst und verloren geht. Praktische Option zum Befestigen und Ordnen von Kabeln und Leitungen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ONE-WRAP®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klettband ONE-WRAP®
Maße:
10 mm x 5 m (B x L)
selbstklebend:
Nein
Farbe:
schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,492*
€ 2,192*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 4,36*
Lager 1682
62
1
pro Meter
€ 5,95*
ab € 3,42*
€ 4,91*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,52*
€ 5,21*
4 Tage
62
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,87*
€ 8,00*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,91*
€ 5,84
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,75*
€ 5,65
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,63*
€ 5,51
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,37*
€ 5,20
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,94*
€ 4,69
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,42*
€ 4,07
pro Meter
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
164236700
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.