Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung, SMD 60V 1.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30397354
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-SM075/60-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Sicherung, SMD, Typ=MF-SM075/60-2, Auslösestrom=1.5 A, Breite=5.4 mm, Haltestrom bei 23 °C=750 mA, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=3.2 mm, Länge=8 mm, Nennspannung=60 V, Nennstrom=10 A, Umgebungstemperatur max.=85 °C, Umgebungstemperatur min.=-40 °C, Widerstand max.=1 Ω, Widerstand min.=230 mΩ, Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL)=1 (unbegrenzt), Konformität mit Normen=UL Listed RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, SMD-Sicherung, smd drossel, Sicherung, SMD
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,29*
4000
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,33*
2 Tage
8832
10
€ 14,99*
ab € 0,267*
€ 0,435*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,3049*
€ 0,5168*
5
€ 6,90*
ab € 0,248*
€ 0,598*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5168*
€ 0,61499
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3849*
€ 0,45803
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3749*
€ 0,44613
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,3049*
€ 0,36283
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,584* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
2920L075/60MR
ab € 0,289*
Ähnlich
Littelfuse
2920L075DR
ab € 0,176*
Ähnlich
Littelfuse
SMD075F/60
ab € 0,272*
Ähnlich
Littelfuse
SMD075F/60-2
ab € 0,255*
Ähnlich
Multicomp
MC011386
ab € 0,139*
Ähnlich
Multicomp
MC011386
ab € 0,0982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.