Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiederaufladbare Inspektionsleuchte, LED, 400lm, IK07 / IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30400256
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T9427USB
EAN/GTIN:
     5013969249491
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
Wiederaufladbare Inspektionsleuchte, Typ=T9427USB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
285 g
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
285 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8513100000
Weitere Suchbegriffe: handlampe 400lm, handlampe, maschinenlampe ip54, Wiederaufladbare Inspektionsleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 36,76*
€ 50,82*
Lager 115
Frei Haus
ab € 32,32*
€ 50,85*
€ 8,95*
ab € 53,90*
€ 73,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.