Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, RJ45-Steckverbinder - RJ45-Steckverbinder, Cat 6, S/FTP, 10m, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30401567
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21991382
EAN/GTIN:
     7611990177646
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel, Typ=21991382, Länge=10 m, Abschirmung=S/FTP, Abschirmungsmaterial=Aluminiumfolie, Aussenmaterial=PVC, Ethernetanschluss A=RJ45-Steckverbinder, Ethernetanschluss B=RJ45-Steckverbinder, Farbe Ummantelung=Gelb, Kabeltyp=Cat 6, Verdrahtungskonfiguration=568-B, Version=1:1, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
272 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
272 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544421000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 8,19*
11 Tage
68
€ 6,90*
ab € 8,13*
€ 11,80*
3 Tage
12
€ 4,90*
ab € 9,04*
€ 12,83*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,59*
€ 15,14*
€ 3,50*
ab € 15,68*
€ 21,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
21.99.1324
ab € 0,96*
Zubehör
VALUE
21.99.1334
ab € 1,15*
Zubehör
VALUE
21.99.1344
ab € 1,59*
Zubehör
VALUE
21.99.1322
ab € 0,96*
Zubehör
VALUE
21.99.1332
ab € 1,18*
Zubehör
VALUE
21.99.1342
ab € 0,51*
Zubehör
VALUE
21.99.1352
ab € 2,16*
Zubehör
VALUE
21.99.0801
ab € 1,14*
Zubehör
VALUE
21.99.0811
ab € 0,83*
Zubehör
VALUE
21.99.0810
ab € 5,60*
Zubehör
VALUE
21.99.0802
ab € 1,63*
Zubehör
VALUE
21.99.0803
ab € 2,09*
Zubehör
VALUE
21.99.0805
ab € 3,11*
Zubehör
VALUE
21.99.0807
ab € 4,09*
Zubehör
VALUE
21.99.1323
ab € 0,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.