Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), gelb, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), gelb, 10 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), gelb, 10 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), gelb, 10 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), gelb, 10 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), gelb, 10 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), gelb, 10 m
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), gelb, 10 m
Artikel-Nr.:
     337-21.99.1382
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.1382
EAN/GTIN:
     7611990177646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Verbindungskabel der Kategorie 6 mit auf beiden Seiten angeschlagenen geschirmten RJ-45 Steckern. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.

  • Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze
  • Paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie
  • Geflechtschirm
  • Impedanz: 100 Ohm

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.99.0891 VALUE S/FTP Kat.6 / Class E Massivdraht Installationskabel. 25.99.8392/25.99.8492 VALUE Kat. 6 / Class E Aufputz/Unterputzdose. 26.99.0353/26.99.0354 VALUE Kat. 6 / Class E 19" Patchpanel, schwarz/grau. 21.99.0805 VALUE S/FTP Patchkabel Kat. 6. Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse E im Channel von 100m gemessen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP-PiMF-Patchkabel
Farbe:
gelb
Länge:
10 m
Schirmungstyp:
PiMF
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Belegung:
1:1
Rasthebelschutz:
nein
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
gelb
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Gewicht:
261.7 g
Verpackungshöhe:
35 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.36 kg
Bruttogewicht:
0,36
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.26
Weitere Suchbegriffe: value patchkabel s/ftp cat6 10m gelb, patch kabel, patch-kabel sftp, 250MHz, Ethernet, RJ45, RJ45Kabel, patchkabel, SFTP, VALUE S/FTP-PiMF-Patchkabel, LAN, twistedpairkabel, Kat.6, anschlusskabel, geschirmt, lankabel, Lan-Kabel, Netzwerk, Netzwerkkabel, Cat.6, RJ45-Kabel, TwistedPair, Internetkabel, PiMF-kabel, STP, Gigabit, CAT6, TP-Kabel, Twisted-Pair-Kabel, pimf, kabel, stecker, S/FTP, Netzwerkanschlusskabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 8,19*
11 Tage
68
€ 6,90*
ab € 8,13*
€ 11,80*
3 Tage
12
€ 4,90*
ab € 9,04*
€ 12,83*
€ 5,95*
ab € 9,59*
€ 15,14*
€ 3,50*
ab € 15,68*
€ 21,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
21.99.1324
ab € 0,96*
Zubehör
VALUE
21.99.1334
ab € 1,15*
Zubehör
VALUE
21.99.1344
ab € 1,59*
Zubehör
VALUE
21.99.1322
ab € 0,96*
Zubehör
VALUE
21.99.1332
ab € 1,18*
Zubehör
VALUE
21.99.1342
ab € 0,51*
Zubehör
VALUE
21.99.1352
ab € 2,16*
Zubehör
VALUE
21.99.0801
ab € 1,14*
Zubehör
VALUE
21.99.0811
ab € 0,83*
Zubehör
VALUE
21.99.0810
ab € 5,60*
Zubehör
VALUE
21.99.0802
ab € 1,63*
Zubehör
VALUE
21.99.0803
ab € 2,09*
Zubehör
VALUE
21.99.0805
ab € 3,11*
Zubehör
VALUE
21.99.0807
ab € 4,09*
Zubehör
VALUE
21.99.1323
ab € 0,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.