Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mehrfachlinsen-Array, ungetönt, 2x2, Nietbefestigung / Verschraubung, 50x50x6.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30403700
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C17827_STRADA-2X2-5050-LN1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
LED Array
LED Printmontage
LED-Mehrfachlinsen-Array, ungetönt, 2x2, Typ=C17827_STRADA-2X2-5050-LN1, Anzahl der Linsen=4, Breite=50 mm, Höhe=6.5 mm, Länge=50 mm, Linsenform=Rund, Linsenmaterial=Polymethylmethacrylat (PMMA), Linsenoberfläche=Klar, Montageart=Nietbefestigung Verschraubung, Serie=STRADA-2X2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
9001900090
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, led array, LED-Mehrfachlinsen-Array, ungetönt, 2x2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.