Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil 240V 12W Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30403882
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1242190
EAN/GTIN:
     5056279005708
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Netzteil, Typ=1242190, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=17.25 mm, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Höhe=34.43 mm, Kabellänge=1.5 m, Länge=35.68 mm, Nennleistung=12 W, Nennleistung (VA)=-888, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=100 mV, Ausgangsanschlusstyp=Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm , Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) , Polarität=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
32 mm
Nettogewicht:
87 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
87 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,85*
€ 16,45*
€ 8,95*
ab € 11,92*
€ 19,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.