Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 1.6 ... 3.2mm, Weiss, 1.2m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404226
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     392242
EAN/GTIN:
     5056070985292
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3mm weiß
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch 3 mm
Schrumpfschlauch, Typ=392242, Ausdehnung max.=200 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=1.6 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=3.2 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=0.51 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Weiss, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=2:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
29 g
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
29 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,52*
€ 16,37*
€ 8,95*
ab € 12,34*
€ 19,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,37*
€ 19,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,33*
€ 19,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,37*
€ 18,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,61*
€ 17,39
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 13,88*
€ 16,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,32*
€ 15,85
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,91*
€ 15,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,52*
€ 12,52
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,104* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,26*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,89*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 77,03*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.