Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 3.2 ... 6.4mm, Rot, 1.2m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404233
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     398290
EAN/GTIN:
     5056070986428
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, Typ=398290, Ausdehnung max.=200 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=3.2 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=6.4 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=0.64 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Rot, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=2:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
68 g
Tiefe:
450 mm
Bruttogewicht:
68 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 14,46*
€ 22,45*
€ 8,95*
ab € 17,08*
€ 26,18*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,45*
€ 26,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,15*
€ 26,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,73*
€ 24,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,00*
€ 23,80
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 19,01*
€ 22,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,41*
€ 21,91
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,83*
€ 21,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,46*
€ 17,21
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,892* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,94*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,12*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,97*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.