Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mehrfachlinsen-Array, ungetönt, 2x2, Nietbefestigung / Verschraubung, 173x71.4x9.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404394
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CS18284_STRADA-IP-24-T2-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
LED Array
LED Printmontage
LED-Mehrfachlinsen-Array, ungetönt, 2x2, Typ=CS18284_STRADA-IP-24-T2-M, Anzahl der Linsen=24, Breite=71.4 mm, Höhe=9.1 mm, Länge=173 mm, Lichtstrahl=Mittel, Linsenform=Rechteckig, Linsenmaterial=Polymethylmethacrylat (PMMA), Linsenoberfläche=Klar, Montageart=Nietbefestigung Verschraubung, Serie=STRADA-IP-24
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
47 g
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
47 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
9001900090
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, led linsen, LED-Mehrfachlinsen-Array, ungetönt, 2x2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.