Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 1.6 ... 3.2mm, Rot, 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404621
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2672180
EAN/GTIN:
     5056111972779
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
rs pro schrumpfschlauch rot
schrumpfschlauch 3 mm
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, Typ=2672180, Durchmesser nach dem Schrumpfen=1.6 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=3.2 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=105 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Farbe Schrumpfschlauch=Rot, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=2:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
56 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
338 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
96 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,59*
€ 4,02*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,84*
€ 7,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,26*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 77,03*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,89*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.