Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze Silikon 1mm² Verzinntes Kupfer Schwarz 5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405477
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2101252
EAN/GTIN:
     5059044241998
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=2101252, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=5 m, Querschnitt=1 mm², Querschnitt AWG=17 AWG, Testspannung=1.5 kV, Farbe Ummantelung=Schwarz, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=Silikon, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
99 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
99 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,92*
€ 18,25*
€ 8,95*
ab € 14,70*
€ 21,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 18,25*
€ 21,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 18,04*
€ 21,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 17,23*
€ 20,50
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,48*
€ 19,61
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,93*
€ 18,96
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,92*
€ 15,37
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 2,584* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.