Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audiosteckverbinder, Stecker, Stereo, Gerade, 3.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405617
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3951119
EAN/GTIN:
     5056111996188
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo
klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm
Audiosteckverbinder, Typ=3951119, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Pole=3, Anschlussart=Lötanschluss, Audiotyp=Stereo, Ausrichtung=Gerade, Farbe Buchse/Stecker=Metall, Gehäusematerial=Messing, Grösse=3.5 mm, Kontaktbeschichtung=Nickel, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
9 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Audiosteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 0,84*
€ 1,35*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,59*
€ 2,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
476328
ab € 8,52*
Zubehör
Sonitron
PAA-MAX9788-01
ab € 13,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.