Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 1.6 ... 3.2mm, Rot, 1.2m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405622
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     398313
EAN/GTIN:
     5056070986442
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
rs pro schrumpfschlauch rot
schrumpfschlauch 3 mm
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, Typ=398313, Ausdehnung max.=200 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=1.6 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=3.2 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=0.51 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Rot, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=2:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
30 g
Tiefe:
255 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,23*
€ 15,91*
€ 8,95*
ab € 12,00*
€ 18,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,91*
€ 18,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,87*
€ 18,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,95*
€ 17,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,22*
€ 16,92
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 13,52*
€ 16,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,95*
€ 15,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,55*
€ 14,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,046* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,26*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 77,03*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,89*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.