Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprungschaltelement, 1 Öffner, 10A, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30407705
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     704.901.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontaktblock 1 öffner
Sprungschaltelement, Typ=704.901.2, Schaltspannung – AC=500 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=10 A, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=EAO 04-Serie, Kontaktkonfiguration=1 Öffner
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
33 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
29 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Sprungschaltelement
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 24,82*
€ 38,32*
€ 6,90*
ab € 23,23*
€ 46,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.