Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktelement; 22mm; OptoHiT; -40÷55°C; für Frontelement; 500VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktelement; 22mm; OptoHiT; -40÷55°C; für Frontelement; 500VAC
Kontaktelement; 22mm; OptoHiT; -40÷55°C; für Frontelement; 500VAC
Artikel-Nr.:
     2805-704.901.2
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     704.901.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontaktblock 1 öffner
Hersteller: EAO
Montage: für Frontelement
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Betriebstemperatur: -40...55°C
Max. Betriebsspannung: 500V AC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Schalter Zubehör-Typ: Kontaktelement
Kontaktkonfiguration: NC
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 230V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 10A / 24V DC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schalterstandard: 22mm
Betriebsstrom max.: 10A
Herstellerserie: OptoHiT
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 24,82*
€ 38,32*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 23,23*
€ 46,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.