Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmodul Gelb 20mA 240V Eco-Modul 70 IP66 Schraubklemme 76mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30407734
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     900037313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Lichtmodul, Typ=900037313, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=230 V, Höhe gesamt=76 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=20 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusefarbe=Klar, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Gelb, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Sockelmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP66, Stromart=AC, Serien=Eco-Modul 70
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
82 mm
Nettogewicht:
105 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
105 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,83*
€ 60,91*
€ 6,90*
ab € 42,83*
€ 63,37*
Lager 115
Frei Haus
ab € 43,79*
€ 71,29*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.