Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; LED; gelb; 230÷240VAC; IP66; Ø73x76mm; -30÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-900037313
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     900037313
EAN/GTIN:
     9010082020279
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Hersteller: AUER SIGNAL
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -30...60°C
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 230...240V AC
Äußere Abmessungen: Ø73x76mm
Lichtquelle: LED
Signalart: Blitzlicht
Herstellerserie: Eco Modul 70
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
J.AUER:
J.AUER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,83*
€ 60,91*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 42,83*
€ 63,37*
Frei Haus
ab € 43,79*
€ 71,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.