Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe, wasserdicht / hitze- und kältebeständig, Baumwolle / Nitril / Kautschuk / Polyethylenterephthalat (PET), Handschuhgrösse 10/11, Schwarz / Grün, Packung à 10 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30411658
Hersteller:
     Polyco
Herst.-Nr.:
     BEAR SIZE 11
EAN/GTIN:
     5010699999771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Schutzhandschuhe, wasserdicht / hitze- und kältebeständig, Typ=BEAR SIZE 11, Alternative (Alias)=Armor Guard The Bear, Länge=-999, ESD-sicher=Nein, Handschuhfarbe=Schwarz / Grün, Handschuhgrösse=10/11, Handschuhmaterial=Baumwolle Nitril Kautschuk Polyethylenterephthalat (PET), Waschbar=Ja, Oberflächenwiderstand=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
190 mm
Nettogewicht:
270 g
Tiefe:
285 mm
Bruttogewicht:
270 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
6116102091
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,38*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Paar (ab € 32,938* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 394,47*
€ 469,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 393,02*
€ 467,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 372,69*
€ 443,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 361,19*
€ 429,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 329,38*
€ 391,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.