Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte AC 240VAC 520mA 110mm Grün IP66 / IK08 Schraubklemme RDMUP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30413465
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     850546313
EAN/GTIN:
     9010082071325
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte, Typ=850546313, Betriebsspannung, max.=240 VAC, Betriebsspannung, min.=110 VAC, Durchmesser Sockel=110 mm, Höhe gesamt=124 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=520 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=50000 h, Lichteffekt=Blitzend Durchgehend Blitz Rotierend, Lichtfarbe=Grün, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Sockelmontage Winkelmontage Oberflächenmontage, Multifunktional=Ja, Schutzart=IP66 IK08, Stromart=AC, Series=RDMUP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
140 mm
Nettogewicht:
360 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
360 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 180,19*
€ 229,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 196,82*
€ 243,18*
Lager 115
Frei Haus
ab € 217,25*
€ 285,51*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,51*
€ 339,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,62*
€ 332,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 258,98*
€ 308,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,38*
€ 295,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,32*
€ 285,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,25*
€ 258,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.