Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter EIN-AUS-EIN rastend 5 A 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30415759
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1825137-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Kippschalter, Typ=1-1825137-6, Alternative (Alias)=A103SYCQ04, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-999, Höhe=-999, Kontaktspannung=28 VDC 125 VAC, Länge=-999, Pole=1, Anschlussart=Printstifte, Art des Betätigers=Gerändelt, Beleuchtung=Nein, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Leiterplatte, Schaltfunktion=EIN-AUS-EIN rastend, Gewindegrösse=-999, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktstrom=5 A, Serien=A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
10
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 4,44*
1
€ 4,00*
ab € 2,86*
€ 4,63*
100
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 4,88*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,45*
€ 5,40*
1
€ 6,90*
ab € 3,17*
€ 6,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.