Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationstester 500GOhm ±5 % IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30420196
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-1535
EAN/GTIN:
     195112122426
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät fluke
isolationsmessgerät
Isolationstester, Typ=FLUKE-1535, Isolationswiderstand max.=500 GΩ, Isolationswiderstand min.=200 kΩ, Kurzschlussstrom=2 mA, Prüfstrom=-999, Testspannung=2.5 kV, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=3x Test Leads 3x Alligator Clips 2x Probes Carrying Case, Messfunktionen=Insulation Resistance Short Circuit Current Leakage Current Test Voltage, Schutzart=IP40, Tester Typ=Isolationswiderstandsprüfer, Weitere Messbereiche=Ableitstrom: 1 nA bis 2 mA Kapazität: 10 nF ... 2 µF, Auflösung Isolationswiderstand=1 kΩ, Genauigkeit Isolationswiderstand=±5 %, Sicherheitskategorie=CAT IV 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
155 mm
Nettogewicht:
3590 g
Tiefe:
425 mm
Bruttogewicht:
3590 g
Breite:
340 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030320000
Weitere Suchbegriffe: Isolationstester
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.081,75*
€ 1.183,31*
Frei Haus
ab € 1.090,30*
€ 1.191,11*
Frei Haus
ab € 1.181,12*
€ 1.247,92*
€ 6,90*
ab € 1.220,82*
€ 1.284,20*
Lager 115
Frei Haus
ab € 1.366,08*
€ 1.439,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.439,41*
€ 1.712,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.433,36*
€ 1.705,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.401,65*
€ 1.667,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.381,38*
€ 1.643,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.366,08*
€ 1.625,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.