Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet-Switch, RJ45-Anschlüsse 16, 1Gbps, Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30425167
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     SW-7617
EAN/GTIN:
     837324005219
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch
Ethernet-Switch, Typ=SW-7617, Anschlüsse=17, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=30 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=5 V, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=43 mm, Glasfaseranschlüsse=1, Höhe=180 mm, Netzwerkgeschwindigkeit=1 Gbps, RJ45-Anschlüsse=16, Tiefe=108 mm, Ethernet-Switch-Typ=Unmanaged, Montageart=DIN-Schienenmontage, Zusätzliche Ports=-888, Glasfaseranschlusstyp=SFP, Serie=SW
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
80 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
767 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 217,10*
€ 249,82*
Lager 115
Frei Haus
ab € 216,45*
€ 249,84*
€ 6,90*
ab € 215,84*
€ 250,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,84*
€ 297,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,73*
€ 297,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,15*
€ 284,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,45*
€ 282,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,45*
€ 257,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.