Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, 16 Ports, 100 Mbit/s, 5-30 VDC, SW-7617


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ethernet Switch, 16 Ports, 100 Mbit/s, 5-30 VDC, SW-7617
Ethernet Switch, 16 Ports, 100 Mbit/s, 5-30 VDC, SW-7617
Ethernet Switch, 16 Ports, 100 Mbit/s, 5-30 VDC, SW-7617
Ethernet Switch, 16 Ports, 100 Mbit/s, 5-30 VDC, SW-7617
Ethernet Switch, 16 Ports, 100 Mbit/s, 5-30 VDC, SW-7617
Artikel-Nr.:
     4502-06P0027
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     SW-7617
EAN/GTIN:
     837324005219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch
Ethernet-Switch, SW-7617, BRAINBOXES Der SW-7617 ist ein Ethernet-Switch für erweiterte Konnektivität. Der industrielle 16-Port-Ethernet-Switch ist eine kostengünstige Lösung zur Rationalisierung von Installationen, zur Vereinfachung von Wartung und Verkabelung sowie zur Verbesserung der Effizienz bei gleichzeitiger Reduzierung potenzieller Fehlerquellen. Features * Verbesserte Konnektivität und Flexibilität: Höhere Portanzahl ermöglicht flexibles Netzwerklayout und Geräteplatzierung * Integrierte, verstellbare DIN-Hutschienenhalterung mit Erdung * Breiter Spannungseingangsbereich und zwei redundante Stromeingänge - gewährleisten Zuverlässigkeit und verringern das Risiko von Stromausfällen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet Switch
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
16
Spannung:
5-30 VDC
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.75 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 217,10*
€ 249,82*
Frei Haus
ab € 216,45*
€ 249,84*
€ 6,90*
ab € 215,84*
€ 250,81*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,82*
€ 297,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,71*
€ 297,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,12*
€ 284,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,37*
€ 282,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,10*
€ 258,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.