Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ersatzteil Satz Knarr-Rad 1016/8N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1016/8N
1016/8N
Artikel-Nr.:
     1156-1016/8N
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1016/8N
EAN/GTIN:
     4000896001989
Suchbegriffe:
Knarrenringschlüssel-Satz
Knarrenschlüssel-Satz
Ratschenringschlüssel-Satz
Ratschenschlüssel-Satz
  • Ersatzteil Satz Knarr-Rad 34″ (20 mm) Außenvierkant bestehend aus:
    Knarr-Rad ∙ Sperrstück ∙ Schalthebel ∙ Schrauben ∙ Kugel ∙ Druckfeder
    Für Umschaltknarre HAZET 1016 ∙ 1016/2
    Für Drehmomentschlüssel HAZET 5145-3CT ∙ 6132-1CT ∙ 6143CT ∙ 6143-1CT ∙ 6144CT ∙ 6144-1CT ∙ 6145CT ∙ 6145-1CT ∙ 6146-1CT
  • Made in Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.46 kg
  • Für Handbetätigung

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Ersatz | Reparatur | Ersatzteil | Ersatzteile | Reparatursatz | Reparatursätze | Reparatur Satz | Reparatur Sätze | Reparatur Set | Reparatur Sets | Reparatur Sortiment | Reparatur Sortimente | Reparatur Garnitur | Reparatur Garnituren | Reparatur-Satz | Reparatur-Sätze | Reparatur-Set | Reparatur-Sets | Reparatur-Sortiment | Reparatur-Sortimente | Reparatur-Garnitur | Reparatur-Garnituren
Schluesselworte:
Drehmomentwerkzeuge und Zubehör | Werkzeug Satz / Sortiment | Einzel- und Ersatzteile | Ersatz | Reparatur | Ersatzteil | Ersatzteile | Reparatursatz | Reparatursätze | Reparatur Satz | Reparatur Sätze | Reparatur Set | Reparatur Sets | Reparatur Sortiment | Reparatur Sortimente | Reparatur Garnitur | Reparatur Garnituren | Reparatur-Satz | Reparatur-Sätze | Reparatur-Set | Reparatur-Sets | Reparatur-Sortiment | Reparatur-Sortimente | Reparatur-Garnitur | Reparatur-Garnituren | 1016/8N
hz-class Hauptklasse:
950060 Steckschlüssel ∙ handbetätigt (Ersatz- und Verschleißteile)
Bezeichnung Produktgruppe:
Umschaltknarre Ersatzteil
Produktgruppe:
1016-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
0.46 kg
Verwendung:
1016 | 1016/2 | 5145-3CT | 6132-1CT | 6143-01 | 6143-1CT | 6144-1CT | 6145-1CT
Produktempfehlung:
5121-2CLT | 6122-1CT | 6402-1 | 8816G | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040217
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüsselreparatursatz, Reparatursatz Ratschenschlüssel, Reparatursatz Schalthebel, Schalthebelreparatursatz, Umschaltknarre, Umschaltratsche, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, umschaltknarre hazet, modul werkzeuge, Vierkant (Umschalt-), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselzubehör,Zubehör für Steckschlüssel,Antriebsteil,Knarre,Rätsche,Ratsche,Schraubenschlüsselzubehör,Umschaltknarre
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 40,42*
€ 51,33*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,56*
€ 51,34*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,56*
€ 51,44*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,83*
€ 54,02*
Lager 1156
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 64,48*
€ 79,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.