Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Saugheber 161-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
161-9
161-9
161-9
Artikel-Nr.:
     1156-161-9
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     161-9
EAN/GTIN:
     4000896004867
Suchbegriffe:
Saugheber
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel hazet
ölfilterschlüssel
  • Saugheber mit Gelenk und schwenkbaren Saugern ⌀ 120 mm,
  • Für Assistent 162C ∙ 162N ∙ 166C ∙ 166N ∙ 171 ∙ 172HD ∙ 176 ∙ 178 ∙ 179 ∙ 180 und 180K-4
  • Preis pro Stück / bitte paarweise verwenden
  • Made in Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 1.44 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
2184377 | 81642184377 | 400000L
CrossReferenz BMW:
2184377 | 81642184377
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör | Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör | Halter für Glasscheiben | Scheibenhalter | Saugheber | 2184377 | 81642184377 | 400000L | 161-9
hz-class Hauptklasse:
100950 Zubehör (Betriebs- und Werkstatteinrichtung)
Bezeichnung Produktgruppe:
Zubehör ∙ Für Werkstattwagen
Produktgruppe:
161-Z
Netto-Gewicht (kg):
1.44 kg
Verwendung:
166C
Produktempfehlung:
166C | 179N-8-2700/296 | 180-34 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Förderanlage,Hebegerät,Kippgerät,Saugheber,Vakuumheber,Glasheber,Blechheber,Hebewerkzeug
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
18
Frei Haus
ab € 151,43*
€ 183,27*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 152,59*
€ 184,57*
Lager 1156
20
€ 6,90*
ab € 156,25*
€ 187,21*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,89*
€ 190,74*
€ 4,90*
ab € 159,27*
€ 192,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,21*
€ 222,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,56*
€ 220,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,56*
€ 207,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,31*
€ 197,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,25*
€ 185,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.