Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Trennvorrichtung 1775N-115 ∙ 22 – 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1775N-115
1775N-115
Artikel-Nr.:
     1156-1775N-115
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1775N-115
EAN/GTIN:
     4000896134656
Suchbegriffe:
Trennvorrichtung
trennvorrichtung
  • Das Spannen der Trennvorrichtung erfolgt durch gleichmäßiges Betätigen der Muttern auf den Seitenbolzen
  • Oberfläche: verzinkt/brüniert
  • Made in Germany
  • Durchmesser (min-max): 22 – 115 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 2.31 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
775-115 | 4000896030934 | 1.40/2 | VAS 6961 | VAS6961
CrossReferenz Volkswagen:
VAS 6961 | VAS6961
Schluesselworte Synonyme TBS:
Abdrücker | Ausdrücker
Schluesselworte:
Abzieh-Werkzeug-Programm | Trenn- und Abziehvorrichtung | Abdrücker | Ausdrücker | 775-115 | 4000896030934 | 1.40/2 | VAS 6961 | VAS6961 | 1775N-115
Vorgänger-Artikelnummer:
775-115 | 4000896030934
hz-class Hauptklasse:
260120 Abzieher ∙ Auszieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Trenn- und Abzieh-Vorrichtung 1775 N
Produktgruppe:
1775N
Netto-Gewicht (kg):
2.31 kg
Material:
Spezialstahl
Oberfläche:
verzinkt/brüniert
Durchmesser max:
115 mm
Durchmesser min:
22 mm
Gewinde:
M 14 x 1,5
Durchmesser (min-max):
22 – 115
Verwendung:
1775N-1/4
Produktempfehlung:
1775N/4 | 1785-250 | 1979N-82 | 916HPS | 863MB
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041510
Weitere Suchbegriffe: Abzieher,Abziehwerkzeug,Trennvorrichtung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
€ 4,90*
ab € 99,74*
€ 120,78*
Lager 1156
20
€ 6,90*
ab € 99,72*
€ 121,07*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,85*
€ 123,44*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 101,94*
€ 123,98*
€ 4,90*
ab € 102,23*
€ 127,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,07*
€ 144,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.