Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Flachrundzange 1841A-22 ∙ Länge: 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1841A-22
1841A-22
Artikel-Nr.:
     1156-1841A-22
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1841A-22
EAN/GTIN:
     4000896006366
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • Flachrunde Form, induktiv gehärtete Schneiden
  • Gerade Ausführung
  • Schneidenhärte: 60 HRC
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
  • Oberfläche: hochglanzverchromt
  • DIN ISO 5745
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 165 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
Weitere Informationen:
Backenform:
Gerade Ausführung
CrossReference:
8135-160 JC | 8132-160 JC | S 8003 JC | 5511 | ASE46844300000
CrossReferenz Volkswagen:
5511 | ASE46844300000
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Handgriff:
Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
Schluesselworte Synonyme TBS:
Spitzzange | Flachrundzange | Hochglanzverchromt | Flachrund | Zange | Telefonzange
Schluesselworte:
Flach-(rund)-Zange | Spitzzange | Zange | Flachrundzange | Hochglanzverchromt | Flachrund | Telefonzange | 8135-160 JC | 8132-160 JC | S 8003 JC | 5511 | ASE46844300000 | 1841A-22 | VOLKSWAGEN
Schneidenhärte:
60 HRC
Zangenspitze:
Flachrunde Form, induktiv gehärtete Schneiden
hz-class Hauptklasse:
240120 Flachrundzange
Bezeichnung Produktgruppe:
Flachrundzange 1841 A ∙ gerade Ausführung
Produktgruppe:
1841A
Netto-Gewicht (kg):
0.15 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
Länge:
165 mm
Material:
Spezialstahl
Oberfläche:
hochglanzverchromt
Abmessungen / Länge:
165 mm
Norm:
DIN ISO 5745
Produktempfehlung:
1841B-33 | 1841A-280 | 163-96/3 | 167-3 | 2157-1
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043836
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange gerade, flachrundzange, hazet flachrundzange, Zangen,Telefonzangen,Flachrundzangen,Radiozangen,VDE-isolierte Zangen,VDE-Zangen,Zange Radio,Zange Radio-,Zange Storchschnabel,Zange Telefon-,Radiozange
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 27,41*
€ 36,45*
6 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 27,54*
€ 36,69*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 27,91*
€ 36,97*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,42*
€ 37,65*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 28,79*
€ 38,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.