Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Flachrundzange 1841MA-33 ∙ Länge: 205 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1841MA-33
1841MA-33
1841MA-33;1841MA-22;1841MA-11
Artikel-Nr.:
     1156-1841MA-33
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1841MA-33
EAN/GTIN:
     4000896144877
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
  • Flachrunde Form, induktiv gehärtete Schneiden
  • Gerade Ausführung
  • Schneidenhärte: 60 HRC
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
  • Oberfläche: poliert, gestrahlt
  • DIN ISO 5745
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 205 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.18 kg
Weitere Informationen:
Backenform:
Gerade Ausführung
CrossReference:
1841A-3 | 4000896006373 | 8136-200 TL | 1151024 | 6529 5 200
Handgriff:
Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
Schluesselworte Synonyme TBS:
Spitzzange | Flachrundzange | Gestrahlt | Poliert | Flachrund | Zange | Telefonzange
Schluesselworte:
Flach-(rund)-Zange | Spitzzange | Zange | Flachrundzange | Gestrahlt | Poliert | Flachrund | Telefonzange | 1841A-3 | 4000896006373 | 8136-200 TL | 1151024 | 6529 5 200 | 1841MA-33
Schneidenhärte:
60 HRC
Vorgänger-Artikelnummer:
1841A-3 | 4000896006373
Zangenspitze:
Flachrunde Form, induktiv gehärtete Schneiden
hz-class Hauptklasse:
240120 Flachrundzange
Bezeichnung Produktgruppe:
Flachrundzange 1841 MA ∙ gerade Ausführung ∙ poliert ∙ gestrahlt
Produktgruppe:
1841MA
Netto-Gewicht (kg):
0.18 kg
Länge:
205 mm
Material:
Spezialstahl
Oberfläche:
poliert, gestrahlt
Abmessungen / Länge:
205 mm
Norm:
DIN ISO 5745
Produktempfehlung:
1841A-22 | 1841A-280 | 163-96/3 | 167-3 | 2157-1
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043836
Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, elektronik-spitzzange gerade, elektronik spitzzange, hazet spitzzange, Zangen,Telefonzangen,Flachrundzangen,Radiozangen,VDE-isolierte Zangen,VDE-Zangen,Zange Radio,Zange Radio-,Zange Storchschnabel,Zange Telefon-,Radiozange
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 20,16*
€ 27,06*
7 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 20,25*
€ 27,27*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 20,72*
€ 27,67*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,14*
€ 28,18*
1
€ 4,90*
ab € 21,10*
€ 29,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.