Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Lochzange 1964-50 ∙ 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1964-50
1964-50
1964-55;1964-50;1964-70
Artikel-Nr.:
     1156-1964-50
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1964-50
EAN/GTIN:
     4000896009039
Suchbegriffe:
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
Revolver-Lochzange

Anwendung:
Lochen von Blechen bis 1 mm Stärke beim Lochpunktschweißen (MAG-Schweißverfahren)

  • Zusammen mit Absetzzange HAZET 1932 zu verwenden
  • Kunststoff-Griffhüllen
  • Oberfläche: verchromt
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 300 mm
  • Durchmesser: 5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.79 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
8533 | 1329 | ASE45139300000
CrossReferenz Volkswagen:
1329 | ASE45139300000
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Handgriff:
Kunststoff-Griffhüllen
Schluesselworte Synonyme TBS:
Karosserie | Lochzange | Loch | Zange
Schluesselworte:
Ausbeul- / Karosserie-Werkzeug | Karosserie-Werkzeug | Blechbearbeitungs-Werkzeug | Loch-Zange | Zange | Karosserie | Lochzange | Loch | 8533 | 1329 | ASE45139300000 | 1964-50 | VOLKSWAGEN
hz-class Hauptklasse:
670500 Karosserie-Instandsetzung
hz-class Unterklassen:
240320 Spezialzange
Bezeichnung Produktgruppe:
Lochzange
Produktgruppe:
1964
Netto-Gewicht (kg):
0.79 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
Durchmesser:
5 mm
Länge:
300 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
300 mm
Produktempfehlung:
1932-2 | 1965/5 | 1965-20 | 1961L-3 | 1959-3 | 1960-5 | 1940
Ersatzteil:
1964-050
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043890
Weitere Suchbegriffe: Revolverlochzange, absetz lochzange hazet, absetz lochzange, absetzzange lochzange, Biegezange,Eckrohrzange,Wasserpumpenzange,Rundzange,Telefonzange,Justierzange,Verdrahtungszange,Presszange,Klammerzange,Zangenhalter,Elektronikgreifzange,Seegerringzange,Scherenzange,Blindnietzange,Chlinchzange,Beißzange,Clinchkappenverschlussgerät (Hand),Langbeckzange,Quetschzange,Flachrundzange,Feuerzange,Kabelkneifzange,Strippzange,Abmantelzange,Abmantelwerkzeug,Verarbeitungswerkzeug für Steckverbinder (spezifisch), Zange,Lochzange,Lochzangen,Revolverzange,Revolverzangen,Revolverlochzange
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 4,95*
ab € 110,80*
€ 136,05*
6 Tage
10
€ 4,90*
ab € 111,39*
€ 137,02*
Lager 1156
10
€ 6,90*
ab € 113,58*
€ 139,01*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 113,88*
€ 140,22*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,92*
€ 141,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,51*
€ 161,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,58*
€ 135,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.