Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schweißpunkt-Bohrer 1967-80 ∙ 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1967-80
1967-80
Artikel-Nr.:
     1156-1967-80
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1967-80
EAN/GTIN:
     4000896009350
Suchbegriffe:
Schweißpunkt-Fräser
Schweißpunktbohrer
schweißpunktbohrer 8mm
schweißpunktbohrer hazet

Anwendung:
Exaktes Ausbohren von Schweißpunkten

  • Selbstschneidende Zentrierspitze
    nachschleifbar
  • Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS), gebläut
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 79 mm
  • Durchmesser: 8 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
Weitere Informationen:
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schweißpunktbohrer | Schweißen | Bohrer
Schluesselworte:
Ausbeul- / Karosserie-Werkzeug | Karosserie-Werkzeug | Blechbearbeitungs-Werkzeug | Bohrer / Fräser | Fräser / Bohrer | Schleif-, Trenn- und Zerspanungstechnik | Spiralbohrer | Schweißpunktbohrer | Schweißen | Bohrer | 1967-80 | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF
hz-class Hauptklasse:
270020 Bohrer
hz-class Unterklassen:
670500 Karosserie-Instandsetzung
Bezeichnung Produktgruppe:
Schweißpunkt-Werkzeug
Produktgruppe:
1967
Netto-Gewicht (kg):
0.03 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
ALFA ROMEO | AUDI | BMW | BMW-MINI | CHEVROLET/GMC | CHRYSLER | CITROËN | DACIA | DAEWOO | DAIHATSU | FIAT | FORD | HONDA | HYUNDAI | ISUZU | JAGUAR | JEEP | KIA | LADA | LANCIA | LEXUS | MAZDA | MERCEDES-BENZ | MITSUBISHI | NISSAN | OPEL/VAUXHALL | PEUGEOT | PORSCHE | RENAULT | ROVER | SAAB | SEAT | ŠKODA | SMART | SUBARU | SUZUKI | TOYOTA | VOLKSWAGEN | VOLVO
Fahrzeug-Hersteller Nkw:
DAF | ISUZU Nkw | MAN | MERCEDES-BENZ Nkw | RENAULT Nkw | SCANIA | VAN HOOL | VOLVO Nkw | IVECO
Fahrzeug-Hersteller Zweirad:
BMW Motorrad | DUCATI | HONDA Motorrad | KAWASAKI | SUZUKI Motorrad | YAMAHA
Hersteller, sonstige:
SAF
Länge:
79 mm
Abmessungen / Länge:
79 mm
Durchmesser:
8 mm
Produktempfehlung:
1967 | 752-2 | 758-1 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21189207
Weitere Suchbegriffe: schweißpunktbohrer, Metallbohrer,Bohrer,Bohrer Metall,Bohrer DIN 1897,Bohrer HSS/E,Bohrer HSS-CO,Bohrer Schweißpunkt HSS-CO,HSS/E-Bohrer,HSS-Co-Bohrer,Schweißpunktbohrer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 15,14*
€ 18,80*
6 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 15,31*
€ 18,94*
8 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 15,81*
€ 19,98*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,69*
€ 21,86*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 23,61*
€ 31,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.