Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Vorschlaghammer 2139-1 ∙ Länge: 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2139-1
2139-1
2139-2;2139-1
Artikel-Nr.:
     1156-2139-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2139-1
EAN/GTIN:
     4000896196197
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
  • Besonders sicher durch doppelte Verkeilung (1 Ringkeil + 1 Holzkeil)
  • Hickorystiel
  • DIN 1042
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 600 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 3.51 kg
Weitere Informationen:
Schluesselworte:
Vorschlaghammer | Hammer | 2139-1
hz-class Hauptklasse:
250020 Hammer
Bezeichnung Produktgruppe:
Vorschlaghammer
Produktgruppe:
2139
Netto-Gewicht (kg):
3.51 kg
Länge:
600 mm
Abmessungen / Länge:
600 mm
Norm:
DIN 1042
Produktempfehlung:
2140-100 | 9035H/6 | 163-371/7 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Hammerkopf Gewicht:
3000 g
Stielausführung:
Hickorystiel
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Elektro | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040920
Weitere Suchbegriffe: hazet vorschlaghammer, Hammer,Vorschlaghammer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
€ 4,95*
ab € 43,86*
€ 57,13*
6 Tage
20
€ 6,90*
ab € 44,21*
€ 57,56*
Lager 1156
20
€ 6,90*
ab € 45,15*
€ 58,47*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,07*
€ 59,66*
€ 4,90*
ab € 46,32*
€ 61,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.