Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Präzisions-Haarlineal 2145-500 ∙ Länge: 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2145-500
2145-500
Artikel-Nr.:
     1156-2145-500
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2145-500
EAN/GTIN:
     4000896073146
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
haarlineal hazet 500 mm
haarlineal

Anwendung:
Prüfung der Ebenheit (Planheit) von Flächen, z.B. Zylinderkopf

  • Haarmess-Kante gehärtet
  • Geschliffen und geläppt
  • Rostfrei
  • Blendfrei
  • Handwärmeschutz
  • In Kunstlederetui
  • DIN 874-2
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 500 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.18 kg
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Präzisionshaarlineal | Präzision | Haarlineal
Schluesselworte:
Diagnose, Prüfen | Prüfen, Diagnose | Haarlineal | Mess-Technik | Präzisionshaarlineal | Präzision | 2145-500
hz-class Hauptklasse:
290020 Messwerkzeug
hz-class Unterklassen:
610160 Diagnose (Motor)
Bezeichnung Produktgruppe:
Haarlineal
Produktgruppe:
2145
Netto-Gewicht (kg):
1.18 kg
Länge:
500 mm
Abmessungen / Länge:
500 mm
Norm:
DIN 874-2
Produktempfehlung:
2154-10 | 4793/3 | 4795-1 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21170120
Weitere Suchbegriffe: haarlineal 500 mm, Kantenlineal,Anreißlineal, Mess- und Prüfwerkzeug,Längenmessgerät,Maßstab,Lineal,Lineale,Stahlmaßstab,Stahlmaßstäbe,Stahllineal,Stahllineale,Leichtmetallmaßstab,Leichtmetallmaßstäbe,Metallmaßstab,Metallmaßstäbe,Präzisionslineal,Präzisionslineale,Präzisionsstahllineal,Arbeitslineal,Alulineal,Werkstattlineal,Flachlineal,Präzisionsstahllineale,Arbeitslineale,Alulineale,Werkstattlineale,Präzisions-Haarlineal,Präzisions-Haarlineale,Haarlineal,Haarlineale,Flachlineale
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 188,86*
€ 219,16*
Lager 1156
20
€ 6,90*
ab € 189,61*
€ 219,17*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,62*
€ 221,82*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,48*
€ 223,41*
€ 4,90*
ab € 193,85*
€ 225,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,17*
€ 260,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,92*
€ 255,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,40*
€ 243,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,42*
€ 233,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,61*
€ 225,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.