Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Doppel-Bördelgerät Satz 2191/12K ∙ 12-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2191/12K
2191/12K
Artikel-Nr.:
     1156-2191/12K
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2191/12K
EAN/GTIN:
     4000896013890
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
bördelgerät hazet
bördelgerät

Anwendung:
Herstellung von offenen (F) oder doppelten (E) Bördeln nach DIN 74234, normalen 90°- und 180°-Bördeln
Für Bördel an gezogenen und gerollten Rohren

  • Für Metall-Rohre und Leitungen mit 0,7 bis 1,0 mm Wandstärke
    Leitungs-⌀ 4,75 – 10 mm
  • Auswechselbare, scharnierte Spannbacke

Achtung: für kunststoffummantelte Bremsleitungen HAZET 2193/4K verwenden


  • Spezialguss
  • Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
  • 2-Komponenten-Weichschaumeinlage
  • Made in Germany
  • Maße: 290 mm x 173 mm x 50 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 3.11 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 12
Weitere Informationen:
CrossReference:
233301 | 234001
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF
Schluesselworte Synonyme TBS Artikelebene:
Fahrwerk | Bremsen | <p>Doppelbördelgerätsatz</p><p>Doppelbördelgerätsätze</p><p>Doppelbördelgerät Satz</p><p>Doppelbördelgerät Sätze</p><p>Doppelbördelgerät Set</p><p>Doppelbördelgerät Sets</p><p>Doppelbördelgerät Sortiment</p><p>Doppelbördelgerät Sortimente</p><p>Doppelbördelgerät Garnitur</p><p>Doppelbördelgerät Garnituren</p><p>Doppelbördelgerät-Satz</p><p>Doppelbördelgerät-Sätze</p><p>Doppelbördelgerät-Set</p><p>Doppelbördelgerät-Sets</p><p>Doppelbördelgerät-Sortiment</p><p>Doppelbördelgerät-Sortimente</p><p>Doppelbördelgerät-Garnitur</p><p>Doppelbördelgerät-Garnituren</p> | Bördeln | Bördelgerät | <p>Satz</p><p>Sätze</p><p>Set</p><p>Sets</p><p>Sortiment</p><p>Sortimente</p><p>Garnitur</p><p>Garnituren</p> | <p>Werkzeug Garnitur</p><p>Werkzeug Garnituren</p><p>Werkzeug Kasten</p><p>Werkzeug Kästen</p><p>Werkzeug Satz</p><p>Werkzeug Sätze</p><p>Werkzeug Set</p><p>Werkzeug Sets</p><p>Werkzeug Sortiment</p><p>Werkzeug Sortimente</p><p>Werkzeug-Garnitur</p><p>Werkzeug-Garnituren</p><p>Werkzeug-Kasten</p><p>Werkzeug-Kästen</p><p>Werkzeug-Satz</p><p>Werkzeug-Sätze</p><p>Werkzeug-Set</p><p>Werkzeug-Sets</p><p>Werkzeug-Sortiment</p><p>Werkzeug-Sortimente</p><p>Werkzeuggarnitur</p><p>Werkzeuggarnituren</p><p>Werkzeugkasten</p><p>Werkzeugkästen</p><p>Werkzeugsatz</p><p>Werkzeugsätze</p><p>Werkzeugset</p><p>Werkzeugsets</p><p>Werkzeugsortiment</p><p>Werkzeugsortimente</p>
Schluesselworte:
Bördelgerät | Bremsen-Werkzeug | Doppel-Bördelgerät | Werkzeug Satz / Sortiment | Fahrwerk | Bremsen | <p>Doppelbördelgerätsatz</p><p>Doppelbördelgerätsätze</p><p>Doppelbördelgerät Satz</p><p>Doppelbördelgerät Sätze</p><p>Doppelbördelgerät Set</p><p>Doppelbördelgerät Sets</p><p>Doppelbördelgerät Sortiment</p><p>Doppelbördelgerät Sortimente</p><p>Doppelbördelgerät Garnitur</p><p>Doppelbördelgerät Garnituren</p><p>Doppelbördelgerät-Satz</p><p>Doppelbördelgerät-Sätze</p><p>Doppelbördelgerät-Set</p><p>Doppelbördelgerät-Sets</p><p>Doppelbördelgerät-Sortiment</p><p>Doppelbördelgerät-Sortimente</p><p>Doppelbördelgerät-Garnitur</p><p>Doppelbördelgerät-Garnituren</p> | Bördeln | <p>Satz</p><p>Sätze</p><p>Set</p><p>Sets</p><p>Sortiment</p><p>Sortimente</p><p>Garnitur</p><p>Garnituren</p> | <p>Werkzeug Garnitur</p><p>Werkzeug Garnituren</p><p>Werkzeug Kasten</p><p>Werkzeug Kästen</p><p>Werkzeug Satz</p><p>Werkzeug Sätze</p><p>Werkzeug Set</p><p>Werkzeug Sets</p><p>Werkzeug Sortiment</p><p>Werkzeug Sortimente</p><p>Werkzeug-Garnitur</p><p>Werkzeug-Garnituren</p><p>Werkzeug-Kasten</p><p>Werkzeug-Kästen</p><p>Werkzeug-Satz</p><p>Werkzeug-Sätze</p><p>Werkzeug-Set</p><p>Werkzeug-Sets</p><p>Werkzeug-Sortiment</p><p>Werkzeug-Sortimente</p><p>Werkzeuggarnitur</p><p>Werkzeuggarnituren</p><p>Werkzeugkasten</p><p>Werkzeugkästen</p><p>Werkzeugsatz</p><p>Werkzeugsätze</p><p>Werkzeugset</p><p>Werkzeugsets</p><p>Werkzeugsortiment</p><p>Werkzeugsortimente</p> | 233301 | 234001 | 2191/12K | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF
hz-class Hauptklasse:
640240 Bremsendienst
Anzahl Werkzeuge:
12
Bezeichnung Produktgruppe:
Bördelgerät
Produktgruppe:
2191-Satz
Netto-Gewicht (kg):
3.11 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
ALFA ROMEO | AUDI | BMW | BMW-MINI | CHEVROLET/GMC | CHRYSLER | CITROËN | DACIA | DAEWOO | DAIHATSU | FIAT | FORD | HONDA | HYUNDAI | ISUZU | JAGUAR | JEEP | KIA | LADA | LANCIA | LEXUS | MAZDA | MERCEDES-BENZ | MITSUBISHI | NISSAN | OPEL/VAUXHALL | PEUGEOT | PORSCHE | RENAULT | ROVER | SAAB | SEAT | ŠKODA | SMART | SUBARU | SUZUKI | TOYOTA | VOLKSWAGEN | VOLVO
Fahrzeug-Hersteller Nkw:
DAF | ISUZU Nkw | MAN | MERCEDES-BENZ Nkw | RENAULT Nkw | SCANIA | VAN HOOL | VOLVO Nkw | IVECO
Fahrzeug-Hersteller Zweirad:
BMW Motorrad | DUCATI | HONDA Motorrad | KAWASAKI | SUZUKI Motorrad | YAMAHA
Hersteller, sonstige:
SAF
Länge:
290 mm
Material:
Spezialguss
Maße:
290 mm x 173 mm x 50 mm
Verpackung außen:
Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
Verpackung innen:
2-Komponenten-Weichschaumeinlage
Lieferumfang:
2191 | 2181N-1 | 2191-1 | 2191-2 | 2191-3 | 2191-4 | 2191-5 | 2191-6 | 2191-8 | 2191-9 | 2191-10 | 2191-90
Produktempfehlung:
4956-1 | 2871-E24 | 748LGB-4 | 612N-12X14 | 2200SC-2
Ersatzteil:
165-L | 163-595L
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21019090
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,07*
€ 473,80*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 424,35*
€ 474,01*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 433,37*
€ 480,79*
Lager 1156
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 439,07*
€ 487,48*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 447,40*
€ 496,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,48*
€ 580,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,05*
€ 571,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,75*
€ 553,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,49*
€ 542,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,07*
€ 522,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.